text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal curta Facom 16mm Fosfato de aço silício 154mm


Referência 3B414763
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 16
Comprimento do veio (mm) 154
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 170
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 16
Comprimento do veio (mm) 154
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 154
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 60
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 3B414763
EAN 3148511231616
UBB 500638884295
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.