Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
2P556673
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
Chave hexagonal curta Facom 10” Fosfato de aço silício 112mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2P556673
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento do veio (mm)
112
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
122
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento do veio (mm)
112
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
112
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
40
Marca
Facom
Model
82H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P556673
EAN
3148511231012
UBB
500638880491
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
82H.10