text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Gedore 12mm

Referência 8N495247
Flexível Não
Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 125

Especificações

Flexível Não
Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 125
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Largura da cabeça (mm) 20
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Type VDE Socket Wrench

Descrição

O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, junção positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, profundidade da cabeça 25 mm, comprimento da lâmina 125 mm, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900

Números do artigo

Referência 8N495247
EAN 4010886841280
UBB 500642487630
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 1747150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.