Chaves sextavadas
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
Gama ferramentas
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
1V846121
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
Chave Gedore 11mm
Adiconar catálogo
Referência
1V846121
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
11
Comprimento total (mm)
254
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
11
Comprimento total (mm)
254
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Adequado para parafusos hexagonais
Sim
Largura da cabeça (mm)
19
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, junção positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, profundidade da cabeça 25 mm, comprimento da lâmina 125 mm, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900
Números do artigo
Referência
1V846121
EAN
4010886841273
UBB
500642487481
UNSPSC
27111725
Artigo do fabricante nr
1747142