text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Facom Ring 13mm


OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Referência 7P175909
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 23
Largura da cabeça grande (mm) 23
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Model VSE Series
Type Ring Wrench

Descrição

OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Números do artigo

Referência 7P175909
EAN 3148511123225
UBB 500638526490
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55.13AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.