text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave estrela plana 21 8 x 10 mm Stahlwille


StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 115
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 115
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Marca Stahlwille
Type 21 8 X 10

Descrição

StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0265.008.010
EAN 4018754021246
UBB 203120233184
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41050810

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.