text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave estrela plana 21 6 x 7 mm Stahlwille


StahlwilleSTABIL® straightDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 102
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 102
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de chave simples Não
Marca Stahlwille
Type 21 6 X 7

Descrição

StahlwilleSTABIL® straightDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0265.006.007
EAN 4018754021222
UBB 203120232921
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41050607

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.