text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave estrela plana 21 16 x 17 mm Stahlwille


StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 172
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 172
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Type 21 16 X 17

Descrição

StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0265.016.017
EAN 4018754021314
UBB 203120233838
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41051617

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.