text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla para anéis Stahlwille 230A 5/16 x 3/8


offset rasoSAE AS 954 (dimensões e cargas de ensaio)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 até 1/2 “HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 202
Com manivela Sim
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 202
Com manivela Sim
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/8 polegadas
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 53
Type Knuckle Duster Wrench

Descrição

offset rasoSAE AS 954 (dimensões e cargas de ensaio)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 até 1/2 “HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0257.079.096
EAN 4018754023066
UBB 203120257431
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41612024

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.