text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla para anéis Stahlwille 230A 15/16 x 1/2


offset rasoSAE AS 954 (dimensões e cargas de ensaio)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 até 1/2 “HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 350
Com manivela Sim
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 350
Com manivela Sim
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 15/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Marca Stahlwille
Type 230 A 15/16 X 1

Descrição

offset rasoSAE AS 954 (dimensões e cargas de ensaio)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 até 1/2 “HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0257.238.254
EAN 4018754139484
UBB 500501114960
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41614648

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.