text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla para anéis Stahlwille 23 10 x 11 mm


offset rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 193
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 193
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Type 23 10 X 11

Descrição

offset rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0255.010.011
EAN 4018754021673
UBB 203120199443
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41071011

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.