text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla para anéis Stahlwille 220SP 7 x 9mm


extra longa com perfil Spline-Drive15° angularMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 184
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 184
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 23
Type Ring Spanner

Descrição

extra longa com perfil Spline-Drive15° angularMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0264.007.009
EAN 4018754133499
UBB 500501470032
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41160709

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.