text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla para anéis 220SP 26 x 30mm Stahlwille


extra longo com perfil Spline-Drive15° angularMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 410
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 30
Chave de tamanho pequeno (mm) 26
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 410
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 30
Chave de tamanho pequeno (mm) 26
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Type 220A SP 26 X 30

Descrição

extra longo com perfil Spline-Drive15° angularMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0264.026.030
EAN 4018754133550
UBB 500501470867
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41162630

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.