text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla face Stahlwille 29 16 x 17 mm


Com dimensões métricas, tamanhos de largura desiguaisCom um hexágono duplo giratórioDesign durável, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em ba

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 248
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 248
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Marca Stahlwille
Type 29 16 X 17

Descrição

Com dimensões métricas, tamanhos de largura desiguaisCom um hexágono duplo giratórioDesign durável, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromado

Números do artigo

Referência G0281.016.017
EAN 4018754025756
UBB 203120173935
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 43011617

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.