Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
7S614974
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
Chave dupla de boca Gedore 55 x 60mm
Adiconar catálogo
Referência
7S614974
Comprimento (mm)
560
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
60
Chave de tamanho pequeno (mm)
55
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
560
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
60
Chave de tamanho pequeno (mm)
55
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
18
Largura da cabeça pequena (mm)
113
Largura da cabeça grande (mm)
123
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo estreito, veio oval, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas, * não normalizado, Mordente: rectificado com precisão na dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, Sobrecarga indicada por deformação, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Aço cromo-vanádio 31CrV3
Números do artigo
Referência
7S614974
EAN
4010886897072
UBB
500642481856
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
2312107