text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca 6Z 7/16 x 1/2 Bahco


Chaves de bocas duplas, em polegadas.. DIN 3110/ISO 1085/ISO 10102.Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA.Ângulo de 15°. Modelo de bocas chatas. Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318 Material: High performance alloy steel U shape shank provides better comfort Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility Bigger and one-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface Patented U shape design

Referência L8018.011.012
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 168
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/16 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 168
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Marca Bahco
Peso por peça (g) 66
Model 6Z
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência L8018.011.012
EAN 7314151832551
UBB 203120069174
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6Z-7/16-1/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.