text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave dupla de boca 6M 30 x 32 mm Bahco


Chave de bocas duplas, em milímetros.. DIN 3110/ISO 1085/ISO 10102. Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Medidas 41-46 mm e 46-50 mm niqueladas e cromadas.. Material : VANADIUM-EXTRA. Ângulo 15°.. Modelo de bocas extremamente finas. SB = Em blister informativo, em plástico de cor preta. Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318 Material: High performance alloy steel U shape shank provides better comfort Open end angle 15º with a slimmer head for more accessibility Large and one-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface Patented U shape design SB = Retail pack on a plastic info card

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 300
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 300
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Bahco
Model 6M

Números do artigo

Referência L8015.030.032
EAN 7314151832384
UBB 203120067350
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6M-30-32

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.