Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
7G024460
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
Chave dupla de abrir Wera 6002 Joker 10 x 13 mm comprimento 167 mm cromada mate
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7G024460
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
167
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
10
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
167
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
10
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
5.5
Altura da cabeça grande (mm)
7
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
23
Largura da cabeça grande (mm)
27
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7G024460
EAN
4013288173010
UBB
500643188484
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
05003760001