text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Wera Click-Torque C 3 1/2 polegadas 40-200 Nm


Chave dinamométrica Click-Torque C 3 com catraca reversível, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmClick-Torque no inconfundível e robusto design Wera com alta precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala também facilitam a definição segura do valor de binário desejado. O mecanismo de desbloqueio robusto garante um sinal de desbloqueio claramente audível e tátil quando o binário definido é atingido. Para utilização com a mão direita (controlo de binário no sentido dos ponteiros do relógio) e com mecanismo de catraca reversível de 45 dentes.

Numéro d'article 1P119556
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Emballé par 1

Spécifications

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40 - 200
Largura da cabeça (mm) 43
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Sim
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Altura da cabeça (mm) 18.5
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82041100
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

La description

Chave dinamométrica Click-Torque C 3 com catraca reversível, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmClick-Torque no inconfundível e robusto design Wera com alta precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala também facilitam a definição segura do valor de binário desejado. O mecanismo de desbloqueio robusto garante um sinal de desbloqueio claramente audível e tátil quando o binário definido é atingido. Para utilização com a mão direita (controlo de binário no sentido dos ponteiros do relógio) e com mecanismo de catraca reversível de 45 dentes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P119556
EAN 4013288193230
UBB 500686599811
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075622001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.