text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Wera Click-Torque C 1 1/2” 10-50 Nm


Referência 8C962625
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 360
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10 - 50
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 360
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10 - 50
Largura da cabeça (mm) 25
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.25
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.25
Adequado para extensão Sim
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Altura da cabeça (mm) 16.5
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82041100
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 8C962625
EAN 4013288193216
UBB 500686599407
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075620001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.