Para trabalhos em correias transportadoras ou na produção em série. Sem escala de ajuste, por isso, é necessário um ajuste com equipamento de teste, por exemplo, com os dispositivos de teste STAHLWILLE n.º 7707 W, SmartCheck ou os sistemas de calibração n.º 7794, n.º 7706. Ponto de aplicação de força independenteAcionamentoCom catraca incorporada para chaves de caixaSinal de paragem duploParticularmente leve e fácil de manusearPunho e eixo em tubo de aço quadradoCargas adicionais após o acionamento ou cargas no sentido oposto ao da operação (máx. até ao limite da gama de medição da chave dinamométrica) não afectam o mecanismo de acionamento, o que o protege de danosA pedido com valor de acionamento pré-definido (sobretaxa de preço 10%)Ajuste com dispositivo de teste de chave dinamométricaDesvio de indicação ± 4 %