Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
G0603.312.005
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
Chave dinamométrica Stahlwille 730NR/5FK 3/8 pol. 10-50 Nm estriada
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
numa caixa de plástico resistente (tamanho 65 numa caixa de aço)desvio de indicação ± 4%
Descrição completa
Referência
G0603.312.005
Comprimento total (mm)
364
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
10 - 50
Tamanho da ligação (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
364
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
10 - 50
Tamanho da ligação (mm)
10
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
1763
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
numa caixa de plástico resistente (tamanho 65 numa caixa de aço)desvio de indicação ± 4%
Números do artigo
Referência
G0603.312.005
EAN
4018754229376
UBB
500623930418
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
96503105