text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 730NR/40FK 3/4 pol. 80-400 Nm estriada


em caixa de plástico resistente (tamanho 65 em caixa de aço)desvio de indicação ± 4%

Referência G0603.310.040
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 657
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 400
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 657
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 400
Tamanho da ligação (mm) 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 20
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 3050
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

em caixa de plástico resistente (tamanho 65 em caixa de aço)desvio de indicação ± 4%

Números do artigo

Referência G0603.310.040
EAN 4018754180523
UBB 500504179010
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96502140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.