Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
G0603.310.020
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
Chave dinamométrica Stahlwille 730NR/20QR FK 1/2 polegada 40-200 Nm Spline
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
em caixa de plástico resistente com fecho de segurança QuickRelease desvio de indicação ± 4%
Descrição completa
Referência
G0603.310.020
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
526
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
526
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
10
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
2360
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
em caixa de plástico resistente com fecho de segurança QuickRelease desvio de indicação ± 4%
Números do artigo
Referência
G0603.310.020
EAN
4018754180516
UBB
500504178939
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
96502120