Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
G0603.312.020
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
Chave dinamométrica Stahlwille 730NR/20FK 1/2 polegada 40-200 Nm estriada
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
em caixa de plástico resistente (tamanho 65 em caixa de aço)desvio de indicação ± 4%
Descrição completa
Referência
G0603.312.020
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
513.5
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Largura da cabeça (mm)
43
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
513.5
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Largura da cabeça (mm)
43
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
2370
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
em caixa de plástico resistente (tamanho 65 em caixa de aço)desvio de indicação ± 4%
Números do artigo
Referência
G0603.312.020
EAN
4018754229390
UBB
500623930665
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
96503120