Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
G0603.300.065
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
Chave dinamométrica Stahlwille 730N/65 130-650 Nm 14 x 18 mm estriada
Adiconar catálogo
Referência
G0603.300.065
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
890
Tamanho da ligação
14x18 mm
Momento de aperto (Nm)
130 - 650
Largura da cabeça (mm)
30.6
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
890
Tamanho da ligação
14x18 mm
Momento de aperto (Nm)
130 - 650
Largura da cabeça (mm)
30.6
Tamanho da ligação (mm)
14
Adequado para extensão
Sim
Com extensão
Sim
Extensão de comprimento (mm)
25
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Altura da cabeça (mm)
25.6
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
3300
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)
Números do artigo
Referência
G0603.300.065
EAN
4018754163991
UBB
500503929977
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
50181065