text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 730N/40 80-400 Nm 14 x 18 mm estriada


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Referência G0603.300.040
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 607
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 400
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 607
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 400
Largura da cabeça (mm) 28
Tamanho da ligação (mm) 14
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 20
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Extensão de comprimento (mm) 25
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 23
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1660
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.300.040
EAN 4018754139552
UBB 500503929894
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50181040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.