text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 730N/20 40-200 Nm 14 x 18 mm estriada


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Referência G0603.300.020
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 467
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40 - 200
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 467
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40 - 200
Largura da cabeça (mm) 28
Tamanho da ligação (mm) 14
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Extensão de comprimento (mm) 25
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 23
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1260
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.300.020
EAN 4018754139545
UBB 500503929712
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50181020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.