text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 730N/12 25-130 Nm 14 x 18 mm estriada


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.300.012
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 421
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 25 - 130
Embalado por 1

Especificaciones

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 421
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 25 - 130
Largura da cabeça (mm) 28
Tamanho da ligação (mm) 14
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Extensão de comprimento (mm) 25
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 23
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1120
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descripción

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.300.012
EAN 4018754139538
UBB 500503929639
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50181012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.