text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 730DR DR/80 DIG


sinal de disparo tátil e acústicomontagem para ferramentas de inserção intercambiáveistrava de segurança QuickReleaseajuste rápido através de um prático tecladocompensação automática para obter o binário de aperto correto, mesmo que seja introduzida uma extensão alteradaprotecção contra sobrecarga através de sinais acústicos e visuaisbloqueio automático

Referência G0603.800.080
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 800
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 800
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

sinal de disparo tátil e acústicomontagem para ferramentas de inserção intercambiáveistrava de segurança QuickReleaseajuste rápido através de um prático tecladocompensação automática para obter o binário de aperto correto, mesmo que seja introduzida uma extensão alteradaprotecção contra sobrecarga através de sinais acústicos e visuaisbloqueio automático do teclado evita alterações inadvertidasindicador também funciona para binário no sentido contrário ao dos ponteiros do relógiounidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbdiferentes limites de tolerância podem ser definidos para cada juntasinais visuais vermelhos e verdes no ecrã confirmam o estado da juntasegurança adicional para predefinições (modo de função, valor de disparo ou predefinido, unidade de medida, tolerância, guardar, desvio de extensão) utilizando o código PINaté 7. 500 medições podem ser armazenadasInterface USBnotificação automática da próxima data de calibraçãocalibração utilizando a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou o sistema de calibração n.º 7791manípulo de dois componentes com camadas verdes mais macias ergonomicamente concebidas (resistentes a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos dos travões e skydrol)certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017em caixa de plástico resistente (tamanhos 40-100 em caixa de aço)patentesfornecido com duas pilhas AA de 1,5 V. Também podem ser utilizadas pilhas recarregáveis AA/LR6, 1,2 V. Indicação do valor do desvio ± 2%, ± 1 dígito

Números do artigo

Referência G0603.800.080
EAN 4018754240067
UBB 500623931085
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96501880
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.