text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 730/65 Fix 130-650 Nm 14 x 18 mm estriada

Referência 0F302884
Comprimento total (mm) 890
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 130 - 650
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 20

Especificações

Comprimento total (mm) 890
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 130 - 650
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 20
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

Para trabalhos em sérieO botão de ajuste pode ser desaparafusado após a definição do binário de acionamento - evita-se, assim, a alteração involuntária do binário de referênciaO parafuso de fusível TORX® Tamper Resistant incluído também protege contra a manipulação, bem como os selos adesivos incluídosNão é possível efetuar qualquer ajuste sem quebrar o seloAcionamentoNão é necessário repor o valor “0”, O elemento de medição só é carregado durante o processo de apertoMontagem para brocas/soquetes intercambiáveisFechadura de segurança QuickReleaseAjuste rápido e preciso com o ajuste rápido QuickSelectSinal de paragem duploEscala dupla de fácil leitura com diferenciação de cores de N-m/ft-lb e ft-lb/in-lb, respectivamenteAperto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as brocas/soquetesCarga contínua após o acionamento ou carga contra o sentido de funcionamento, p. ex., com parafusos presos. O carregamento contínuo após o acionamento ou o carregamento contra o sentido de funcionamento, por exemplo, com parafusos presos, não afecta o mecanismo de acionamento, que fica assim protegido contra danos.2- Pega do componente com zona macia verde, que não agride as mãos (resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos dos travões e Skydrol)Calibração com o sistema de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o dispositivo de calibração n.º 7706. Se aplicável, o reajuste não requer desmontagemCertificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMEm caixa de plástico resistente (tamanho 80-100 em caixa de aço resistente)Desvio do ecrã ± 3%

Números do artigo

Referência 0F302884
EAN 4018754269655
UBB 500654027324
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 96503065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.