Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
5N035216
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
Chave dinamométrica Stahlwille 730/5 Quick 6-50 Nm 9 x 12 mm estriada
Adiconar catálogo
Referência
5N035216
Comprimento total (mm)
315
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
6 - 50
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
2
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
315
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
6 - 50
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
2
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Código pautal
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5N035216
EAN
4018754268856
UBB
500654024438
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
50184005