Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0L829294
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
Chave dinamométrica Stahlwille 730/20 Quick 40-200 Nm 14 x 18 mm estriada
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0L829294
Comprimento total (mm)
455
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
455
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Código pautal
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L829294
EAN
4018754268870
UBB
500654024768
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
50184020