Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
7J550162
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
Chave dinamométrica Stahlwille 730/20 Fix 40-200 Nm 14 x 18 mm estriada
Adiconar catálogo
Referência
7J550162
Comprimento total (mm)
467
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
10
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
467
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
10
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para trabalhos em sérieO botão de ajuste pode ser desaparafusado após a definição do binário de acionamento - evita-se, assim, a alteração involuntária do binário de referênciaO parafuso de fusível TORX® Tamper Resistant incluído também protege contra a manipulação, bem como os selos adesivos incluídosNão é possível efetuar qualquer ajuste sem quebrar o seloAcionamentoNão é necessário repor o valor “0”, O elemento de medição só é carregado durante o processo de apertoMontagem para brocas/soquetes intercambiáveisFechadura de segurança QuickReleaseAjuste rápido e preciso com o ajuste rápido QuickSelectSinal de paragem duploEscala dupla de fácil leitura com diferenciação de cores de N-m/ft-lb e ft-lb/in-lb, respectivamenteAperto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as brocas/soquetesCarga contínua após o acionamento ou carga contra o sentido de funcionamento, p. ex., com parafusos presos. O carregamento contínuo após o acionamento ou o carregamento contra o sentido de funcionamento, por exemplo, com parafusos presos, não afecta o mecanismo de acionamento, que fica assim protegido contra danos.2- Pega do componente com zona macia verde, que não agride as mãos (resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos dos travões e Skydrol)Calibração com o sistema de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o dispositivo de calibração n.º 7706. Se aplicável, o reajuste não requer desmontagemCertificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMEm caixa de plástico resistente (tamanho 80-100 em caixa de aço resistente)Desvio do ecrã ± 3%
Números do artigo
Referência
7J550162
EAN
4018754269464
UBB
500654027167
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
96503020