Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
7U906972
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
Chave dinamométrica Stahlwille 730/12 Quick 25-130 Nm 14 x 18 mm estriada
Adiconar catálogo
Referência
7U906972
Comprimento total (mm)
410
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
25 - 130
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
2.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
410
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
25 - 130
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
2.5
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, sem necessidade de reposição manual no zeromontagem para ferramentas intercambiáveis de inserção/cascaFechadura de segurança QuickRelease (tamanhos 5-65)ajuste rápido graças à alavanca de bloqueio de ação fácil na pega (tamanhos 5-65)conceção ergonómica, ajustador antideslizante com reentrância para o polegar pega convexa optimizada para trabalhar sem esforçosinal de paragem duplaescalas duplas N-m/ft-lb e N-m/in-lb (tamanhos 5-80)a pedido, também disponível como versão apenas N-m sem escala dupla (tamanhos 5-65)pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, virando as pastilhas qualquer força aplicada à ferramenta após o “clique” ou aplicada na direção oposta à função atual - por exemplo, afrouxamento forçado da pastilha/casca. por exemplo, o desaperto forçado de um parafuso encravado - não actua sobre o mecanismo de disparo e não pode causar-lhe danoscalibração com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706. O reajuste não requer desmontagemcertificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio do ecrã ± 4%
Números do artigo
Referência
7U906972
EAN
4018754268863
UBB
500654024685
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
50184012