Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
3Z831904
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
Chave dinamométrica Stahlwille 721QR/Quick 1/2 pol. 40-200 Nm estriada
Adiconar catálogo
Referência
3Z831904
Comprimento total (mm)
483
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
483
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
AcionamentoAjuste rápido através de alavanca de aperto de fácil operação no punhoElemento de ajuste de forma ergonómica e antiderrapante com recesso para o polegarLente de aumento integrada na janela de leituraPunho esférico optimizado para um trabalho sem fadigaSinal de paragem duploEscala dupla N-m/ft-lbNão é necessário repor o valor “0”, uma vez que o elemento de medição só é carregado durante o processo de apertoCarga contínua após o desbloqueio ou cargas na direção oposta à direção funcional, por exemplo, no caso de parafusos presos. A carga contínua após o disparo ou cargas contra o sentido funcional, por exemplo, com parafusos presos, não actuam sobre o mecanismo de disparo, que fica assim protegido contra danos.Proteção de todas as partes sensíveis através da robusta caixa de tubos de açoCalibração com o dispositivo de calibração perfectControl n.º. 7794 ou o sistema de calibração n.º 7706. Se necessário, reajuste sem desmontagem.Desvio do mostrador ± 4 %Com certificado
Números do artigo
Referência
3Z831904
EAN
4018754268962
UBB
500654025674
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
50204120