text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 721NF/80 3/4 pol. 160-800 Nm estriada


clique-tipoajuste fácilsinal de paragem duploescalas duplas N-m/ft-lban torção no sentido dos ponteiros do relógio graças ao acionamento quadrado de troca todos os componentes sensíveis estão protegidos pela robusta caixa tubular de aço no perfil de alumínio em forma de Ucalibração através da unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou do sistema

Referência G0601.200.080
Eletrónico Não
Peso 7222
Comprimento total (mm) 1051
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 7222
Comprimento total (mm) 1051
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Largura da cabeça (mm) 76
Tamanho da ligação (mm) 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 20
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Altura da cabeça (mm) 50
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 6300
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

clique-tipoajuste fácilsinal de paragem duploescalas duplas N-m/ft-lban torção no sentido dos ponteiros do relógio graças ao acionamento quadrado de troca todos os componentes sensíveis estão protegidos pela robusta caixa tubular de aço no perfil de alumínio em forma de Ucalibração através da unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou do sistema de calibração n.º 7706. O reajuste não requer desmontagem.certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017fornecido em saco têxtilvalor de desvio do ecrã ± 4%

Números do artigo

Referência G0601.200.080
EAN 4018754031979
UBB 203198015422
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50200081
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.