Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
G0601.200.100
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
Chave dinamométrica Stahlwille 721NF/100 3/4 pol. 200-1000 Nm estriada
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
200-1000 N-m3/4” macho de acionamento quadrado para trabalhos de manutenção geral
Descrição completa
Referência
G0601.200.100
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
1504
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
200 - 1000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
1504
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
200 - 1000
Largura da cabeça (mm)
76
Tamanho da ligação (mm)
20
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
25
Divisão da escala de precisão (Nm)
25
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Altura da cabeça (mm)
42
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
7600
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
200-1000 N-m3/4” macho de acionamento quadrado para trabalhos de manutenção geral
Números do artigo
Referência
G0601.200.100
EAN
4018754081936
UBB
203198015596
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
96502001