text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 721/5 Quick 3/8” 6-50 Nm Spline


o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, não é necessário repor manualmente o valor zeroajuste rápido graças à alavanca de bloqueio de ação fácil no punhoajustador de design ergonómico e antideslizante com um recesso para o polegarsinal de paragem duplaescalas N-m/ft-lbpunho convexo optimizado para um trabalho sem es

Referência 4O040377
Comprimento total (mm) 352
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 6 - 50
Largura da cabeça (mm) 28
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 352
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 6 - 50
Largura da cabeça (mm) 28
Tamanho da ligação (mm) 10
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 2
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, não é necessário repor manualmente o valor zeroajuste rápido graças à alavanca de bloqueio de ação fácil no punhoajustador de design ergonómico e antideslizante com um recesso para o polegarsinal de paragem duplaescalas N-m/ft-lbpunho convexo optimizado para um trabalho sem esforçoqualquer força aplicada à ferramenta após o 'clique' ou aplicada na direção oposta à função atual - e. todos os componentes sensíveis estão protegidos pela robusta caixa tubular de açocalibração através da unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou do sistema de calibração n.º 7706. O reajuste não requer desmontagemcertificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio do ecrã ± 4%

Números do artigo

Referência 4O040377
EAN 4018754268917
UBB 500654025187
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 50204005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.