Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0A204569
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
Chave dinamométrica Stahlwille 721/30 Quick 1/2 polegada 60-300 Nm Spline
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0A204569
Comprimento total (mm)
553
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
60 - 300
Largura da cabeça (mm)
44
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
553
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
60 - 300
Largura da cabeça (mm)
44
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
10
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Marca
Stahlwille
Código pautal
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0A204569
EAN
4018754268948
UBB
500654025427
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
50204030