text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 721/20 Quick 1/2 polegada 40-200 Nm Spline


o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, não é necessário repor manualmente o valor zeroajuste rápido graças à alavanca de bloqueio de ação fácil no punhoajustador de conceção ergonómica e antideslizante com um recesso para o polegarsinal de paragem duplaescalas N-m/ft-lbpunho convexo optimizado para um trabalho sem esforçoqualquer força aplicada à ferramenta após o “clique” ou aplicada na direção oposta à função atual - e. todos os componentes sensíveis estão protegidos pela robusta caixa tubular de açocalibração através da unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou do sistema de calibração n.º 7706. O reajuste não requer desmontagemcertificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio do ecrã ± 4%

Cikkszám 1D634286
Peso 1490
Comprimento total (mm) 483
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40 - 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Peso 1490
Comprimento total (mm) 483
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40 - 200
Largura da cabeça (mm) 41
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 5
Divisão da escala de precisão (Nm) 5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, não é necessário repor manualmente o valor zeroajuste rápido graças à alavanca de bloqueio de ação fácil no punhoajustador de conceção ergonómica e antideslizante com um recesso para o polegarsinal de paragem duplaescalas N-m/ft-lbpunho convexo optimizado para um trabalho sem esforçoqualquer força aplicada à ferramenta após o “clique” ou aplicada na direção oposta à função atual - e. todos os componentes sensíveis estão protegidos pela robusta caixa tubular de açocalibração através da unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou do sistema de calibração n.º 7706. O reajuste não requer desmontagemcertificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio do ecrã ± 4%

Cikkszámok

Cikkszám 1D634286
EAN 4018754268931
UBB 500654025344
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 50204020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.