text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Gedore DMUK 300 1/2” 60-300 Nm

Referência 8F474706
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1623
Comprimento total (mm) 619.6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1623
Comprimento total (mm) 619.6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['60.000', '300.000']
Largura da cabeça (mm) 42.5
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 22
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model DMUK 300
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 8F474706
EAN 4002805931462
UBB 500642443823
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2641348
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.