text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Gedore DMUK 200 1/2” 40-200 Nm

Referência 4X225654
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1400
Comprimento total (mm) 529.7
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1400
Comprimento total (mm) 529.7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm) 42.5
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 22
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model DMUK 200
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de ensaio rastreável, calibrada para um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais precisa do que os +/- 4% exigidos pela norma, Para aperto direcional controlado, Com catraca reversível de 1/2", Construção robusta em aço tubular envernizado, com cabeça de catraca zincada e peças de plástico de primeira qualidade, Punho de plástico ergonómico com auxílio de calibração, Comutação entre a escala principal em N-m e a escala auxiliar em lbf-ft para evitar erros de leitura durante a regulação do binário, Com escala micrométrica para a escala principal em N-m para a regulação de valores intermédios, O sistema de desbloqueio desencadeia um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico de regulação do binário com símbolo de referência, Possibilidade de regulação rápida com chave Allen hexagonal, não incluída, Sistema de regulação/regulação seguro

Números do artigo

Referência 4X225654
EAN 4002805931455
UBB 500642443666
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2641313
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.