text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Chave dinamométrica Gedore DMSE 400 80-400 Nm 14 x 18 mm

Article number 0T405405
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2000
Comprimento total (mm) 677.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim

Specifications

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2000
Comprimento total (mm) 677.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['80.000', '400.000']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model DMSE 400
Type Torque Wrench

Article numbers

Article number 0T405405
EAN 4002805931578
UBB 500642443252
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  2641496
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.