text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Gedore DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm

Referência 4O824911
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1160
Comprimento total (mm) 489.5
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1160
Comprimento total (mm) 489.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['30.000', '150.000']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model DMSE 150
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de teste rastreável, calibrada com um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais precisa do que os +/- 4% exigidos pela norma, Para aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com cavidade retangular zincada (9x12 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico ergonómico com auxílio de calibração, Comutação entre a escala principal em N-m e a escala auxiliar em lbf-ft para evitar erros de leitura durante a regulação do binário, Com escala micrométrica para a escala principal em N-m para a regulação de valores intermédios, O sistema de desbloqueio desencadeia um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico de regulação do binário com símbolo de referência, Sistema de regulação/regulação seguro, Medidor de profundidade de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamento apenas com encaixes de extremidade com medidores de profundidade normalizados, caso contrário, podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete).

Números do artigo

Referência 4O824911
EAN 4002805931547
UBB 500642442676
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2641453
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.