Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8S892994
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
Chave dinamométrica Gedore DMSE 100 20-100 Nm 9 x 12 mm
Adiconar catálogo
Referência
8S892994
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1000
Comprimento total (mm)
398.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1000
Comprimento total (mm)
398.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['20.000', '100.000']
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
DMSE 100
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de ensaio rastreável, calibrada para um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais precisa do que os +/- 4% exigidos pela norma, Para aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com cavidade retangular zincada (9x12 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico ergonómico com auxílio de calibração, Comutação entre a escala principal em N-m e a escala auxiliar em lbf-ft para evitar erros de leitura durante a regulação do binário, Com escala micrométrica para a escala principal em N-m para a regulação de valores intermédios, O sistema de desbloqueio desencadeia um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico de regulação do binário com símbolo de referência, Sistema de regulação/regulação seguro, Medidor de profundidade de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamento apenas com encaixes de extremidade com medidores de profundidade normalizados, caso contrário, podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete).
Números do artigo
Referência
8S892994
EAN
4002805931530
UBB
500642442429
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2641445