text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Gedore DMK 750 3/4” 150-750 Nm


Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com roquete integrado e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado

Referência 1H781046
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5019
Comprimento total (mm) 1228.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5019
Comprimento total (mm) 1228.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['150.000', '750.000']
Largura da cabeça (mm) 69
Tamanho da ligação (mm) 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 38
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model DMK 750
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com roquete integrado e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de teste rastreável, calibrada com um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais precisa do que os +/- 4% exigidos pela norma, Para aperto bidirecional controlado, Modelos DMK: cabeça em cogumelo de 1/2" quadrada intercambiável com botão de desbloqueio e um mecanismo de bloqueio de esferas. A partir do modelo n. DMK 400 com esquadro de 3/4" e mecanismo de bloqueio por cavilha, construção robusta em aço tubular envernizado, com cabeça de roquete zincada e peças de plástico de primeira qualidade, punho de plástico ergonómico com auxiliar de calibração, comutação entre a escala principal em N-m e a escala auxiliar em lbf-ft para evitar erros de leitura na regulação do binário pretendido, Com escala micrométrica para a escala principal de N-m para a definição de valores intermédios, sistema de desbloqueio que desencadeia um sinal tátil e sonoro, sistema ergonómico de regulação do binário com símbolo de referência, possibilidade de regulação rápida com chave Allen hexagonal, não incluída, sistema de regulação/regulação seguro

Números do artigo

Referência 1H781046
EAN 4002805931424
UBB 500632577739
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2641283
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.