Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8P650397
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
Chave dinamométrica Gedore DMK 100 1/2 pol. 20-100 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8P650397
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1250
Comprimento total (mm)
424
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1250
Comprimento total (mm)
424
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['20.000', '100.000']
Largura da cabeça (mm)
44
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
38.5
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
DMK 100
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8P650397
EAN
4002805931370
UBB
500632576749
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2641232