Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
5R173251
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
Chave dinamométrica Gedore 8561-01 1/2 polegada 25-120 Nm
Adiconar catálogo
Referência
5R173251
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1500
Comprimento total (mm)
462
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1500
Comprimento total (mm)
462
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['25.000', '120.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Adequado para extensão
Sim
Com extensão
Sim
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8561-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load
Números do artigo
Referência
5R173251
EAN
4002805856116
UBB
500642462054
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7683320