text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Gedore 8554-01 1/4 pol. 6-30 Nm

Referência 7N767659
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 850
Comprimento total (mm) 268
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 850
Comprimento total (mm) 268
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['6.000', '30.000']
Largura da cabeça (mm) 30
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Com extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 30
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 8554-01
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 7N767659
EAN 4002805855409
UBB 500642459423
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7775440
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.